Beli metal coating di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Kennedy Hand Oil Can Metal Force Feed Pump (Alat Pelumas)Deskripsi:Enamel finish, heavy gauge, seamless metal- bodied oil cans. With positive force feed brass pumps and valves. Supplied with both rigid metal and flexible nylon threaded spoutsatribut:
- Body Finish/Coating: Enamel
- Material: Metal
- Design Features: Detachable Spout
- Color: Red
- CRC Anti Rust Corrosion Inhibitor (Pelumas Anti Karat)Deskripsi:SP-350 CORROSION INHIBITOR, 11 WT OZModel#: 03262DESCRIPTION:Superior lubrication and corrosion protection for metal parts and assemblies that are stored indoors. Protection lasts up to 2 years. Promotes easy start-up of stored equipment.APPLICATIONS:Precision machine surfaces, protective coating for assemblies in storage or in shipment, start-up lubricant for stored machinery.atribut:
- Net Fill: 11 Wt Oz
- Appearance: Tan Creamy Liquid
- DOT Proper Shipping Name: Aerosols, Flammable, Limited Quantity
- Propellant: Carbon Dioxide
- CRC SP-400 Corrosion Inhibitor (Pelumas Anti Karat)Deskripsi:SP-400 CORROSION INHIBITORDESCRIPTION:Long-term indoor/outdoor corrosion inhibitor that provides protection of all equipment subject to heat, humidity, chemicals or severely corrosive atmospheres. Use on machined surfaces & assemblies subjected to long periods of storage. Indoor/Outdoor protection up to 2 years.APPLICATIONS:Motors, shafts, equipment exposed to elements, outdoor storage of raw materials & finished stock.atribut:
- Appearance: Dark Amber Viscous Liquid
- Base Oil Type: Petroleum Sulfonate Base
- KRISBOW Hand Oil Can with Flexible Spout (Alat Pelumas)atribut:
- Color: Yellow
- Size (cc): 300
- Capacity (ml): 300
- Dimensions (LxWxH)(mm): 70x70x90
- Material: Metal
- WD-40 Multi-Use Product (Pelumas Serbaguna)Deskripsi:WD-40 Multi-Use ProductPRODUK MULTIGUNA DENGAN 5 FUNGSI DAN LEBIH DARI 2.000 KEGUNAANFungsi Product :1. MELUMASI: Melumasi semua jenis komponen yang bergerak secara efektif seperti engsel pintu, roda, rantai, gear, dll2. MENEMBUS KE BAGIAN YANG MACET: Melepaskan komponen yang macet. Melonggarkan ikatan karat ke logam dan Membantu melepaskan komponen logam yang berkarat, terhambat atau macet.3. MEMBERSIHKAN: minyak, gemuk, tar, dan lem, serta mengelupas label, plester, dan stiker dengan mudah dan lagi bisa mengkilaplkan chrome.4. MELINDUNGI: Menjaga logam dari korosi dan terhadap kelembapan.5. MENGHILANGKAN KELEMBAPAN: Mengusir kelembapan dan menghindari komponen listrik pada mesin atau kendaraan korsleting yang disebabkan oleh kelembapan atau banjir.atribut:
- Type: Physical & Chemical Properties
- Base Oil Type: Petroleum-based / Mineral Oil
- TEKIRO Hand Oil Can (Alat Pelumas)Deskripsi:untuk penyemprotan seperti gear, engsel atau tutup bearing lebih efektif bisa menggunakan Oil Can untuk melancarkan pergerakannya dengan ukuran 500 ml berdimensi 55mmx87mmx154mmFungsi : untuk penyemprotan seperti gear, engsel atau tutup bearing lebih efektif bisa menggunakan Oil Can untuk melancarkan pergerakannya Material : chrome vanadiumatribut:
- Material: Chrome Vanadium
- Dimension 1 (mm): 55
- Dimension 2 (mm): 87
- Dimension 3 (mm): 154
- Dimension 4 (mm): 38
- Capacity (ml): 500
- Color: Green
- Dimension 5 (mm): 165
- MAXPOWER Plastic Pump Oileratribut:
- Capacity: 280 ml
- Kenmaster Oil Can (Semprotan Oli)atribut:
- Color: Red
- Material: Iron
- WD-40 Specialist White Lithium Grease (Gemuk Semprot)Deskripsi:WD-40 Specialist White Lithium GreasePELUMAS ANTI KARAT YANG MELEKATFungsi: Solusi yang memberikan pelumasan & lapisan perlindungan melawan korosi jangka Panjang, tidak akan menetes atau berceceran. Mengurangi gesekan antar logam sehingga peralatan Anda berjalan dengan lancar. Dapat digunakan pada sambungan logam yang menahan beban, tahan suhu -17C sampai +148C, tahan panas & air.- Cocok digunakan pada sambungan antar logam- Melekat pada permukaan disegala kondisi cuaca- Ideal digunakan untuk pekerjaan beratPenggunaan Aplikasi:- Bearing- Piston- Pompa Air- Rel Pintu- Shock Absorberatribut:
- Volume (ml): 360
- TRUSCO OilersDeskripsi:-The head is removable.-Fixed nozzleatribut:
- Main Body Materials: Steel
- Nozzle Materials: Steel (zinc plated)
- HARDEN Pompa Oli MiniDeskripsi:-Terbuat dari plastik PET ramah lingkungan dan baja berkualitas tinggi-Konstruksi baja tahan karat berkualitas tinggi-Cerat logam fleksibel-Kaleng Minyak Plum Profesional-Terbuat dari baja halus-Sambungan tembaga-Kaleng Minyak Plum PRO-TAHAN MINYAK-TAHAN ABRASI-TAHAN PRESS-MINYAK CEPAT-Tampilan Produk1. Plastik Rekayasa Kekuatan TinggiKepala pot terbuat dari plastik rekayasa berkekuatan tinggi dengan alat kelengkapan tembaga, indah dan tahan lama.Panci minyak terbuat dari plastik khusus yang indah, dapat dilipat dan tidak pecah.2. Pengisap Berkilau Dua CakarBadan panci transparan, struktur baru, bahkan sisa minyak mudah untuk diperiksa.Teknologi hidrolik baru, tekanan tinggi, cepat diminyaki.3. Tekan Dengan Lancar dan FleksibelStruktur teknik penyegelan baru, tidak ada kebocoran, bisa ditekan dengan lancar dan fleksibel.Desain baru yang ditangani, lebih nyaman dan portabel.4. Baja Berkualitas Tinggi yang DipilihKepala pot dengan badan katup logam dan inti minyak yang memompa, penyegelan sambungan tembaga yang baik.Cantik dan tahan lama, bisa berulang kali digunakan lebih dari ribuan kali.5. Dilengkapi dengan Gantungan GantungBagian atas produk yang disetel suspensible hook, nyaman digantung saat bebas, tidak berantakan.
- Furupla Jet Oiler 300Ml Typeatribut:
- Capacity (ml): 300
- Weight (g): 37.5
- CRC Anti Rust Converter (Pelumas Anti Karat)Deskripsi:RUST CONVERTERDESCRIPTION:A unique fast drying milky white vinyl/acrylic coating that is applied to any rusted metal surface in order to stop rust in its tracks. It neutralizes rust and converts it to a tough, black primer in one easy step.APPLICATIONS:Vehicles, trailers, railings, bridges, equipment, overhead cranes, pipelines, storage tanks, transmission towers, fences chairs, tables, dumpsters, etc…atribut:
- Container Type: Jerry Can
- Koshin Hand Drum Pump (Pompa Tangan Manual / Pompa Drum)Deskripsi:These rotary barrel pumps are compact and lightweight. Koshin barrel pumps are most suited for dispensing oils from large drums to small volume containers. They can be used for kerosene, diesel fuel and oil.
- Kennedy Circlip Pliers Bent Nose Internal (Tang Jepit)Deskripsi:Internal - 90 Degree Angled Jaw Industrial quality chrome vanadium hardened and tempered. PVC cushion grip handles. Coil sprung to aid operation.atribut:
- Type: Circlip Plier
- Jaw Style: Internal
- Jaw Angle (°): 90
- Jembo Power Cable Armoured NYFGBY Series - Low Voltage (Kabel Listrik)Deskripsi:- Symbol : NYFGbY or CU/PVC/SFA/PVC- Copper Low Voltage Cable- Construction: 1. Annealed Copper Conductor2. Extruded PVC Insulated3. Extruded PVC Inner Sheath4. Flat steel wire and tape armoured5. Extruded PVC Outer Sheated- Rated Voltage : 0.6/1 kV- Specification : SPLN 43-2 : 1994SNI IEC 60502-1 2009IEC 60502 - Application : 1. Indoor and outdoor installation direct burial2. Preferably use where considerable mechanical stress must be envisaged
Daftar Harga metal coating Terbaru November 2026
| Kennedy Hand Oil Can Metal Force Feed Pump (Alat Pelumas) | Rp269.900 |
| CRC Anti Rust Corrosion Inhibitor (Pelumas Anti Karat) | Rp169.900 |
| CRC SP-400 Corrosion Inhibitor (Pelumas Anti Karat) | Rp279.900 |
| KRISBOW Hand Oil Can with Flexible Spout (Alat Pelumas) | Rp65.900 |
| WD-40 Multi-Use Product (Pelumas Serbaguna) | Rp60.900 |
| TEKIRO Hand Oil Can (Alat Pelumas) | Rp94.900 |
| MAXPOWER Plastic Pump Oiler | Rp34.900 |
| Kenmaster Oil Can (Semprotan Oli) | Rp29.900 |
| WD-40 Specialist White Lithium Grease (Gemuk Semprot) | Rp119.900 |
| TRUSCO Oilers | Rp339.900 |
Data diperbarui pada 23/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/bvP102208427-26.jpg)
/P102076217-1.jpg)
/P102076224-1.jpg)
/6rP104576243-2.jpg)
/0cP101000012-28.jpg)
/dyP105678502-2.jpg)

/nxP102277861-2.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Penyemprot%2C%20Oli%2C%20Gemuk/Gemuk%2C%20Oli%20Injektor/Gemuk/WD-40%20Specialist%20White%20Lithium%20Grease%20(Gemuk%20Semprot)/ayP101574394-9.jpg)

%20%26%20Pengelasan/Penyemprot%2C%20Oli%2C%20Gemuk/Gemuk%2C%20Oli%20Injektor/HARDEN%20Pompa%20Oli%20Mini/mjP105310811-3.jpg)


/P102076170-1.jpg)
/6oP102027240-3.jpg)
/phP102204917-14.jpg)
/hfP102121627-4.jpg)
/P102945290-1.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)
/WD-40%20Multi-Use%20Product%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/Mama%20Lemon%20Sabun%20Cuci%20Piring%20Cair%20Pouch%20(Dishwashing%20Liquid)%20Extra%20Pouch%20680ml%201pc/j1S000001685-5.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201box(5reams)/meS056175806-2.jpg)
/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/monotaro_id%20Kain%20Lap%20Mikrofiber%2040x40cm%20320gsm%20(Cleaning%20Cloth)%20Biru%20Muda%201pc/ntS034715857-3.jpg)

/Sunlight%20Sabun%20Cuci%20Piring%20Pouch%20(Dishwashing%20Liquid)%20Lime%20370ml%201pc/j8S032839692-2.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AAA%20(Baterai%20AAA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AAA%20(Baterai%20AAA)%20LR03%20Milenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/4kS028113164-2.jpg)

/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/Kenko%20Cutter%20Refill%20Blade%20(Isi%20Mata%20Pisau)%20L-150%20100x18mm%201pack(5pcs)/2gS000021088-3.jpg)
/monotaro_id%201%20inch%20Clear%20Tape%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%2064m%20Transparent%2024mmx72yard%201roll/96S042206330-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Sekali%20Pakai/Sarung%20Tangan%20PVC%20Sekali%20Pakai/Bagus%20Plastic%20Gloves%20(Sarung%20Tangan)/Bagus%20Plastic%20Gloves%20(Sarung%20Tangan)%20W-22599%2010%C2%B5%201pack(50pcs)/jsS039716712-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Masker/Masker%20Sekali%20Pakai/Masker%20Daily/Suojella%203ply%20Earloop%20Rubber%20Mask/Suojella%203ply%20Earloop%20Rubber%20Mask%20White%201box(50pcs)/9pS031693349-2.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
/monotaro_id%20Kain%20Lap%20Mikrofiber%2035x35cm%20300gsm%20(Cleaning%20Cloth)%20Biru%20Tua%201pc/65S039548221-2.jpg)
/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/3M%20Red%20Buffer%20Pad%205100%20(Pad%20Buffer%20Lantai)%2016inch%201pc/3cS033966120-1.jpg)
/Standard%20Pen%20AE-7%20(Pulpen%20%2F%20Bolpoin)%20ATK02092%20Alfa%20Tip%20Black%200_5mm%201pc/dzS034610503-1.jpg)